K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1006042 P CrossRailClimberSet62/90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 40 mm
Höhe - 35 mm
Packung
10 ST
EAN
4251786203598
Artikelnummer
K2S1006042
Herstellernummer
1006042
Hersteller
K2S
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
40 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Come connettore per soluzione ad incrocio per K2 CrossRail 62 e 90. Viti e dadi inclusi. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2


