K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005873 S DomeFlexClampSet - 1005873

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 60 mm
Höhe - 76 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786203512
Artikelnummer
K2S1005873
Herstellernummer
1005873
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
60 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
67.5 mm
Für Rahmenhöhe:
34...50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Il Set Dome FlexClamp e utile al montaggio con serraggio a ? dei moduli con cornice con il sistema K2 Dome Classic System. Descrizione: 34 - 50 mm Materiale: alluminio EN AW 6063 T66 / A2


