K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005346 S EndClampBlackSet32-33 - 1005346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 65 mm
Höhe - 55 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786203086
Artikelnummer
K2S1005346
Herstellernummer
1005346
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
65 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
33.8 mm
Für Rahmenhöhe:
32...33 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Nero anodizzato K2 set morsetto terminale Per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 32-33 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA. L'anodizzazione puo presentare leggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.


