K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005169 S EndClampSet34-36 - 1005169

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Höhe - 62 mm
Packung
20 ST
EAN
4251786202874
Artikelnummer
K2S1005169
Herstellernummer
1005169
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
33.8 mm
Für Rahmenhöhe:
34...36 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
K2 set morsetto terminale Per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 34-36 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA


