K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005161 S MiddleClampXSSetBlack49-50 - 1005161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 65 mm
Höhe - 78 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005531712
Artikelnummer
K2S1005161
Herstellernummer
1005161
Hersteller
K2S
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
65 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
33.8 mm
Für Rahmenhöhe:
49...50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Nero anodizzato set morsetto terminale per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 49-50 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA. L'anodizzazione puo presentareleggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto


