Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005158 S MiddleClampXSSetBlack34-38 - 1005158

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 65 mm

  • Höhe - 63 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4251786202836

Artikelnummer

K2S1005158

Herstellernummer

1005158

Hersteller

K2S

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

65 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

33.8 mm

Für Rahmenhöhe:

34...38 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Nero anodizzato set morsetto terminale per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 34-38 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: anodizzato alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA. L'anodizzazione puo presentareleggeri graffi a causa dell'imballaggio e del trasporto.