K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005156 S MiddleClampXSSet30-33 - 1005156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Höhe - 58 mm
Packung
20 ST
EAN
2000005531675
Artikelnummer
K2S1005156
Herstellernummer
1005156
Hersteller
K2S
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
33.8 mm
Für Rahmenhöhe:
30...33 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
K2 set morsetto terminale per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 30-33 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA




