Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005143 S MiddleClampXSSet45-48 - 1005143

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005143 S MiddleClampXSSet45-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 65 mm

  • Höhe - 73 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786202799

Artikelnummer

K2S1005143

Herstellernummer

1005143

Hersteller

K2S

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

65 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

33.8 mm

Für Rahmenhöhe:

44...48 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

K2 set morsetto terminale per il fissaggio dei moduli fotovoltaici con cornice di altezza 45-48 mm. Non compatibile con il sistema K2 Dome 6. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66, acciaio inox A2, PA