K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004552 P EndClampBlackSolo30-31 - 1004552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 28 mm
Höhe - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786202300
Artikelnummer
K2S1004552
Herstellernummer
1004552
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
28 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
30...31 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Morsetto terminale 30-31 mm, alluminio anodizzato nero- per il fissaggio sicuro dei moduli su profili K2. Lunghezza: 65 mm. Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: Alluminio anodizzato nero


