K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004418 P EndClampSolo30-31 - 1004418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 28 mm
Höhe - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
4251786202249
Artikelnummer
K2S1004418
Herstellernummer
1004418
Hersteller
K2S
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
28 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
30...31 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Morsetto terminale 30-31 mm, alluminio- per il fissaggio sicuro dei moduli su profili K2. Lunghezza: 65 mm. Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: alluminio lucido


