K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001622 SELF-TAPPING METAL SCREW 6X35 - 1001622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Länge - 35 mm
Gewindedurchmesser - 6 mm
Packung
500 ST
EAN
4251786210497
Artikelnummer
K2S1001622
Herstellernummer
1001622
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Länge:
35 mm
Gewindedurchmesser:
6 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gehärtet:
ja
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Senkkopf:
nein
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
ja
Kopfdurchmesser:
8 mm
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Bitgröße:
8
Gewindelänge:
35 mm
Spitzenform:
selbstschneidend


