Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000807 P SolidRailSolarFastener8x150/50WCAL

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000807 P SolidRailSolarFastener8x150/50WCAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4251786200696

Artikelnummer

K2S1000807

Herstellernummer

1000807

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

ja

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Überdachung:

Trapezblech

Fissaggio solare 8x150 / M10x50 per il fissaggio dei componenti dei sistemi K2 nella sottostruttura in legno. Con disco di tenuta E16 e calotta sferica ORKAN. Adatto per profili metallici trapezoidali e ondulati ed elementi sandwich. Con valutazione tecnica europea (ETA). Materiale: acciaio inox A2. L'articolo viene acquistato in base all'ordine - e escluso il reso. Le richieste e gli ordini devono contenere i seguenti dati tecnici: Larghezza della corda superiore (mm) - Altezza del profilo (mm) - Larghezza libera sulla corda inferiore (mm) - Colore del tetto (RAL).