Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000637 T-BOLT 28/15 M10X20 - 1000637

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000637 T-BOLT 28/15 M10X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Kopfbreite - 10 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4251786200573

Artikelnummer

K2S1000637

Herstellernummer

1000637

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Kopfbreite:

10 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Mutter:

nein

Geeignet für Montageschiene:

ja

Bullone Testa a Martello M10x20 per l'inserimento nella camera inferiore del SolidRail K2. Puo essere inserito in qualsiasi posizione e puo essere spostato successivamente se necessario. Testa: 28/15. misure testa: 22,5x10,5x4 mm. filettatura: M10x20. Materiale: acciaio inox(1.4301)