K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000571 T-BOLT 28/15 M10X25 - 1000571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Kopfbreite - 10 mm
Packung
100 ST
EAN
4251786200542
Artikelnummer
K2S1000571
Herstellernummer
1000571
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Kopfbreite:
10 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Mutter:
nein
Geeignet für Montageschiene:
ja
Bullone Testa a Martello M10x25 per l'inserimento nella camera inferiore del SolidRail K2. Puo essere inserito in qualsiasi posizione e puo essere spostato successivamente se necessario. Testa: 28/15. misure testa: 22,5x10,5x4 mm. filettatura: M10x25. Materiale: acciaio inox(1.4301)


