K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000212 SELF-TAPPING METAL SCREW 6X25 - 1000212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Länge - 25 mm
Gewindedurchmesser - 6 mm
Packung
500 ST
EAN
4251786200337
Artikelnummer
K2S1000212
Herstellernummer
1000212
Hersteller
K2S
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Länge:
25 mm
Gewindedurchmesser:
6 mm
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gehärtet:
nein
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Senkkopf:
nein
Mit festem Flansch:
nein
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
ja
Kopfdurchmesser:
8 mm
Schlüsselweite in Zoll:
5/16 Zoll
Bitgröße:
8
Gewindelänge:
25 mm
Spitzenform:
selbstschneidend


