Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000122 WASHER 8,4X20X1,5 - 1000122

KopierenKopieren
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000122 WASHER 8,4X20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 8.4 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8

Packung

  • 500 ST

EAN

4251786200283

Artikelnummer

K2S1000122

Herstellernummer

1000122

Hersteller

K2S

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

8.4 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser:

20 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Stärke:

1.5 mm

Lochform:

rund

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Mit Zahnung:

nein

Rondella 8,4x20x1,5. Materiale: Acciaio inossidabile A2