Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000043 HEXAGON FLANGE NUT M8 - 1000043

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Selbstsichernd - nein

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

4251786200061

Artikelnummer

K2S1000043

Herstellernummer

1000043

Hersteller

K2S

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Selbstsichernd:

nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Nylonring:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

ja

Höhe:

8 mm

Schlüsselweite in Zoll:

sonstige

Schweißbar:

ja

Schlüsselweite:

13 mm

Linksgewinde:

nein

Farbe:

Edelstahl

Halogenfrei:

ja

Dadi esagonali flangiati zigrinati M8; DIN 6923 A4 M 8. Dado filettato con callettatura di sicurezza. Materiale: acciaio inox A2, misura: Acionamento:SW 13