Startseite

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000042 HEXAGON FLANGE NUT M10 - 1000042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Selbstsichernd - nein

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4251786200054

Artikelnummer

K2S1000042

Herstellernummer

1000042

Hersteller

K2S

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Selbstsichernd:

nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Nylonring:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

ja

Höhe:

10 mm

Schlüsselweite in Zoll:

sonstige

Schweißbar:

ja

Schlüsselweite:

15 mm

Linksgewinde:

nein

Farbe:

Edelstahl

Halogenfrei:

ja

Dadi esagonali flangiati zigrinati M10; DIN 6923 A4 M 10. Dado filettato con callettatura di sicurezza. Materiale: acciaio inox A2, misura: Acionamento:SW 15