Startseite

K.E.R.T. SRL - KRTKAL2424CD ALIMENTATORE O=24VDC 1A C/CARICABATTERIE - KAL2424CD

KopierenKopieren
K.E.R.T. SRL - KRTKAL2424CD ALIMENTATORE O=24VDC 1A C/CARICABATTERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 110...350 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054377018764

Artikelnummer

KRTKAL2424CD

Herstellernummer

KAL2424CD

Hersteller

KRT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

110...350 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

2. Ausgangsspannung:

27...27 V

Kurzschlussfest:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Max. Ausgangsstrom 2:

0.5 A

Leistungsaufnahme:

25 VA

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

70 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

66 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Alimentatore switching con caricabatterie intergrato, due uscite indipendenti rispettivamente da 24Vdc 1A su carico ed una da 27.0Vdc 0.5A per la ricarica della batteria collegata. Tensione uscita regolabile da 24 a 28Vdc, tempo di intervento = 0ms. Possibilità di collegare batteria da 12Vdc 12Ah max. Altre funzioni: - Blocco soglia minima batteria; - Buzzer attivabile per funzionamento in emergenza e guasto; Segnalazioni a Led: N. 1 Led verde per segnalazione uscita 24Vdc presente...DC OK; N. 1 Led colore arancio per segnalazione stato batteria: - Batteria in carica con corrente > 100mA (ON); - Batteria carica <100mA (OFF); - Batteria in erogazione (Lampeggiante)