Startseite

JUPITER SATI - JUP5070007 FUNE METALLICA D. 11 - CEI - 5070007

KopierenKopieren
JUPITER SATI - JUP5070007 FUNE METALLICA D. 11 - CEI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 11 mm

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Eigenschaft Leiter-Material - sonstige

Packung

  • 100 M

EAN

8032887046866

Artikelnummer

JUP5070007

Herstellernummer

5070007

Hersteller

SAT

Leiterdurchmesser:

11 mm

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Conduttore a fune per captatori In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione (CEI 7-6). Le funi sono di tipo spiroidale, a 19 fili (12 + 6 + 1). Resistenza unitaria fili 120 kg/mm2. In matasse da 100 m.