JUPITER SATI - JUP5070006 FUNE METALLICA D. 10 - CEI - 5070006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 10 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Leiter-Material - Stahl
Eigenschaft Leiter-Material - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
100 M
Leiterdurchmesser:
10 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Leiter-Material:
Stahl
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Conduttore a fune per captatori In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione (CEI 7-6). Le funi sono di tipo spiroidale, a 19 fili (12 + 6 + 1). Resistenza unitaria fili 120 kg/mm2. In matasse da 100 m.