JUPITER SATI - JUP5070004 FUNE METALLICA D. 8 - 5070004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiter-Material - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Eigenschaft Leiter-Material - sonstige
Packung
100 M
EAN
8032887046835
Artikelnummer
JUP5070004
Herstellernummer
5070004
Hersteller
SAT
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiter-Material:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein


