Startseite

JUPITER SATI - JUP3130021 TONDO D. 8 IN BARRE DA M 4 - 3130021

KopierenKopieren
JUPITER SATI - JUP3130021 TONDO D. 8 IN BARRE DA M 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

  • Eigenschaft Leiter-Material - halbhart

Packung

  • 4 M

EAN

8032887040819

Artikelnummer

JUP3130021

Herstellernummer

3130021

Hersteller

SAT

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

halbhart

Conduttore tondo. In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. Avvolgimento dei rotoli su dischi Ø int. 650 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-2.