Startseite

JUPITER SATI - JUP3130011 TONDO D.10 IN ROTOLI M 75 C.CA - 3130011

KopierenKopieren
JUPITER SATI - JUP3130011 TONDO D.10 IN ROTOLI M 75 C.CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

  • Eigenschaft Leiter-Material - halbhart

Packung

  • 75 M

EAN

8032887039677

Artikelnummer

JUP3130011

Herstellernummer

3130011

Hersteller

SAT

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

halbhart

Conduttore tondo. In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. Avvolgimento dei rotoli su dischi Ø int. 650 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-2.