Startseite

JUPITER SATI - JUP3111903 POZZETTO 400X400 PP - 3111903

KopierenKopieren
JUPITER SATI - JUP3111903 POZZETTO 400X400 PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 400 mm

  • Gesamthöhe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887039707

Artikelnummer

JUP3111903

Herstellernummer

3111903

Hersteller

SAT

Breite:

400 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

400 mm

Gesamthöhe:

400 mm

Pozzetto d’ispezione in polipropilene PP. La sua modularità sviluppata in altezza, permette di coprire qualsiasi profondità. La chiusura superiore avviene con chiusino carrabile, da ordinare separatamente, per autovetture (escluso piani stradali). Con impronte sui quattro lati per innesto di tubi per il passaggio di cavi. Con fondo chiuso sfondabile. Per dispersori di messa a terra; per passaggio/incrocio di cavi.