JUPITER SATI - JUP3111901 POZZETTO 200X200 PP - 3111901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 200 mm
Gesamthöhe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8032887039684
Artikelnummer
JUP3111901
Herstellernummer
3111901
Hersteller
SAT
Breite:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
200 mm
Gesamthöhe:
200 mm
Pozzetto d’ispezione in polipropilene PP. La sua modularità sviluppata in altezza, permette di coprire qualsiasi profondità. La chiusura superiore avviene con chiusino carrabile, da ordinare separatamente, per autovetture (escluso piani stradali). Con impronte sui quattro lati per innesto di tubi per il passaggio di cavi. Con fondo chiuso sfondabile. Per dispersori di messa a terra; per passaggio/incrocio di cavi.


