Startseite

JUPITER SATI - JUP3111111 SUPPORTO TD/M8 CU - 3111111

KopierenKopieren
JUPITER SATI - JUP3111111 SUPPORTO TD/M8 CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Werkstoff des Halters - Kupfer

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887008666

Artikelnummer

JUP3111111

Herstellernummer

3111111

Hersteller

SAT

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Werkstoff des Halters:

Kupfer

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

8

Corpo in zamak ramata, con piedino filettato H 30 mm. Piastrina superiore in rame; viti in acciaio Inox. Per tondi Ø 8 - 10 mm, per funi, corde Ø 6,3 - 16 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.