Startseite

JUPITER SATI - JUP3111072 SUPPORTO TD/M8 D.8-10 ZF - 3111072

KopierenKopieren
JUPITER SATI - JUP3111072 SUPPORTO TD/M8 D.8-10 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887208639

Artikelnummer

JUP3111072

Herstellernummer

3111072

Hersteller

SAT

Werkstoff des Halters:

Stahl, verzinkt

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

8

Supporto per tondo. Corpo in zamak zincata, con piedino filettato H 30 mm. Piastrina superiore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Per tondi Ø 8 ÷ 10 mm, per funi, corde Ø 6,3 - 16 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.