Startseite

JUPITER SATI - JUP3111011 SUPPORTO PT/M8 ZF - 3111011

KopierenKopieren
JUPITER SATI - JUP3111011 SUPPORTO PT/M8 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 50 ST

EAN

8032887008567

Artikelnummer

JUP3111011

Herstellernummer

3111011

Hersteller

SAT

Werkstoff des Halters:

Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

8

Supporto per piatto . Corpo in zamak zincata, con piedino filettato H 30 mm. Piastrina superiore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Per piatti da 20 a 30 mm di larghezza. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.