JUPITER SATI - JUP3110522 MORSETTO A CROCE/TD-P CU - 3110522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Kreuzverbinder
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Packung
10 ST
EAN
8032887008444
Artikelnummer
JUP3110522
Herstellernummer
3110522
Hersteller
SAT
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Tipo Cu: corpo in rame e bulloneria M 8 x 25 mm in acciaio Inox.Dimensioni 60 x 60 x 3 mm. Adatto per collegamenti di tondi Ø 8-10 mm, funi e corde fino a sez. 78 mm2. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1.