Startseite

JUPITER SATI - JUP3110521 MORSETTO A CROCE/TD CU - 3110521

KopierenKopieren
JUPITER SATI - JUP3110521 MORSETTO A CROCE/TD CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 10 ST

EAN

8032887008437

Artikelnummer

JUP3110521

Herstellernummer

3110521

Hersteller

SAT

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Tipo Cu: corpo in rame e bulloneria M 8 x 25 mm in acciaio Inox.Dimensioni 60 x 60 x 3 mm. Adatto per collegamenti di tondi Ø 8-10 mm, funi e corde fino a sez. 78 mm2. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1.