Startseite

JUPITER SATI - JUP3110503 MORSETTO A CROCE/TD-P ZF - 3110503

KopierenKopieren
JUPITER SATI - JUP3110503 MORSETTO A CROCE/TD-P ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 10 ST

EAN

8032887008413

Artikelnummer

JUP3110503

Herstellernummer

3110503

Hersteller

SAT

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto a croce per tondo. Tipo ZF: corpo in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Bulloneria M 8 x 25 mm. Tipo pesante: 60 x 60 x 4 mm. Adatto per collegamenti di tondi Ø 8-10 mm, funi e corde fino a sez. 78 mm2. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1.