JUPITER SATI - JUP3110502 MORSETTO A CROCE/TD-L/P ZF - 3110502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Kreuzverbinder
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Packung
1 ST
EAN
8032887208400
Artikelnummer
JUP3110502
Herstellernummer
3110502
Hersteller
SAT
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Morsetto a croce per tondo. Tipo ZF: corpo in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Bulloneria M 8 x 25 mm. Tipo leggero: 60 x 60 x 2,5 mm. Adatto per collegamenti di tondi Ø 8-10 mm, funi e corde fino a sez. 78 mm2. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1.