Startseite

JUPITER SATI - JUP3110181 MORSETTO A COLLARE CU D.18 - 3110181

KopierenKopieren
JUPITER SATI - JUP3110181 MORSETTO A COLLARE CU D.18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art der Verbindung - Muffenverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887210045

Artikelnummer

JUP3110181

Herstellernummer

3110181

Hersteller

SAT

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Muffenverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Corpo e bulloneria in acciaio ramato. Sezione: 40 x 3 mm; bulloneria M8 x 25 mm; foro per la connessione Ø 10 mm. Per il collegamento di tondi, corde, funi. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.