Startseite

JUPITER SATI - JUP3060001 DISPERSORE MOD. BASE PT 4/A - 3060001

KopierenKopieren
JUPITER SATI - JUP3060001 DISPERSORE MOD. BASE PT 4/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Bandstahlfahne

  • Art der Verbindung - mit Zapfen/Bohrung

  • Länge - 750 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887244477

Artikelnummer

JUP3060001

Herstellernummer

3060001

Hersteller

SAT

Ausführung:

mit Bandstahlfahne

Art der Verbindung:

mit Zapfen/Bohrung

Länge:

750 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Dispersore modulare a piastre PT4 in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Viti in acciaio INOX. Dimensioni (mm) H 500 L 750 P 500. Spessore 3 mm.