JUPITER SATI - JUP3030002 DISP.A INNESTO/ZF D.20 ZINCOAT - 3030002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Rundleiterfahne
Art der Verbindung - mit Zapfen/Bohrung
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8032887047023
Artikelnummer
JUP3030002
Herstellernummer
3030002
Hersteller
SAT
Ausführung:
mit Rundleiterfahne
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Dispersore a picchetto “Zincoat”. A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. Esecuzione zincata a caldo per immersione dopo lavorazione. Prolungabile ad innesto conico; adatto per profonde infissioni. Lunghezza m 1,5. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.