Startseite

JUPITER SATI - JUP3020103 DISP.FILETTATO/CU D.25 250/MS - 3020103

KopierenKopieren
JUPITER SATI - JUP3020103 DISP.FILETTATO/CU D.25 250/MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Art der Verbindung - mit Zapfen/Bohrung

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verkupfert

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887046927

Artikelnummer

JUP3020103

Herstellernummer

3020103

Hersteller

SAT

Ausführung:

sonstige

Art der Verbindung:

mit Zapfen/Bohrung

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verkupfert

Dispersore a picchetto “Coppercoat” A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. In acciaio totalmente ramato galvanicamente, preventivamente nichelato. Estremità filettate. Lunghezza m 1,5 prolungabile. Spessore rame 100 - 250 microns ca. Adatto per piccole o profonde infissioni. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2. Spessore 250 μm.