JUPITER SATI - JUP3020051 DISP.A INNESTO/CU D.18 100/MS - 3020051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Rundleiterfahne
Art der Verbindung - mit Zapfen/Bohrung
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verkupfert
Packung
5 ST
EAN
8032887046934
Artikelnummer
JUP3020051
Herstellernummer
3020051
Hersteller
SAT
Ausführung:
mit Rundleiterfahne
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verkupfert
Dispersore a picchetto “Nuova Coppercoat”. A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. In acciaio totalmente ramato galvanicamente, preventivamente nichelato. Prolungabile ad innesto conico; adatto per profonde infissioni. Lunghezza m 1,5. Spessore 100 μm


