JUPITER SATI - JUP3020002 DISP.FILETTATO/CU D.18 100/MS - 3020002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung - sonstige
Oberflächenschutz - verkupfert
Art der Verbindung - mit Zapfen/Bohrung
Packung
1 ST
EAN
8032887046880
Artikelnummer
JUP3020002
Herstellernummer
3020002
Hersteller
SAT
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
verkupfert
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Dispersore a picchetto “Coppercoat” A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. In acciaio totalmente ramato galvanicamente, preventivamente nichelato. Estremità filettate. Lunghezza m 1,5 prolungabile. Spessore rame 100 - 250 microns ca. Adatto per piccole o profonde infissioni. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2. Spessore 100 μm.


