JUPITER SATI - JUP3020001 DISP.FILETTATO/CU D.15 100/MS - 3020001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Art der Verbindung - mit Zapfen/Bohrung
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verkupfert
Packung
10 ST
EAN
8032887046873
Artikelnummer
JUP3020001
Herstellernummer
3020001
Hersteller
SAT
Ausführung:
sonstige
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verkupfert
Dispersore a picchetto “Coppercoat” A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. In acciaio totalmente ramato galvanicamente, preventivamente nichelato. Estremità filettate. Lunghezza m 1,5 prolungabile. Spessore rame 100 - 250 microns ca. Adatto per piccole o profonde infissioni. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2. Spessore 100 μm.


