JUPITER SATI - JUP3010101 DISP. PROFILATO A T M 1,6 - 3010101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1600 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung - mit Anschlusslasche
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - mit Zapfen/Bohrung
Packung
1 ST
EAN
8032887044527
Artikelnummer
JUP3010101
Herstellernummer
3010101
Hersteller
SAT
Länge:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Morsetto passante In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Sezione 40 x 3 mm. Completo di 2 viti con quadro sottotesta e 2 dadi M10. Per il collegamento passante tra i dispersori in profilato tramite tondi, corde, funi fino a Ø 10 mm, e conduttori piatti fino a 40 mm.


