Startseite

JUPITER SATI - JUP3010052 DISPERSORE A CROCE SP.3 M1,5 - 3010052

KopierenKopieren
JUPITER SATI - JUP3010052 DISPERSORE A CROCE SP.3 M1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Anschlusslasche

  • Art der Verbindung - mit Zapfen/Bohrung

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887060916

Artikelnummer

JUP3010052

Herstellernummer

3010052

Hersteller

SAT

Ausführung:

mit Anschlusslasche

Art der Verbindung:

mit Zapfen/Bohrung

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Dispersore a croce. A norme CEI 11-1; 64-8; 81-10. Profilato omogeneo, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm, per allacciamento di corde, tondi, piatti, corde, funi. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.