IVELA SPA - ILN1636867 PALO H685 BIDIBOLLARD H820 RU
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Gewicht - 1.8 kg
Höhe - 685 mm
Packung
1 ST
EAN
8019163166838
Artikelnummer
ILN1636867
Herstellernummer
1636867
Hersteller
EOW
Ausführung
rechteckig
Werkstoff
Aluminium
Farbe
sonstige
Gewicht
1.8 kg
Höhe
685 mm
Palo rettangolare con base h 685 mm. Colore: Ruggine.