ITW CONSTRUCTION - ITP5310C ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA 290X3,5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 290 mm
Min. Haltekraft - 130 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Montagetemperatur - -10...60 °C
Packung
100 ST
EAN
8016650530097
Artikelnummer
ITP5310C
Herstellernummer
5310C
Hersteller
ITP
Breite des Bandes
3.5 mm
Bandlänge
290 mm
Min. Haltekraft
130 N
Betriebstemperatur
-40...85 °C
Montagetemperatur
-10...60 °C
Bandverschluss
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779
ja
Halogenfrei
ja
Farbe
schwarz
Lösbarer Verschluss
nein
UL-Zulassung
ja
•Materiale: Poliammide 6.6 •Assorbimento di umidità: 2,7% (al 50% di umidità relativa) •Temperature:- di esercizio da -40°C a +85°C- di montaggio da -10°C a +60°C- punta massima ammissibile +110°C per brevi periodi- di fusione +256°C •Indice limite di ossigeno (LOI): 27% •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2 • eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi • buona resistenza alle basi • limitata tenuta agli acidi • non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati • assenza di alogeni