Startseite

ITEM - IT2LDAOS1024P CAVO F.O. LOOSE SM DIEL. 24 FIBRE PE - LDAOS1024P

KopierenKopieren
ITEM - IT2LDAOS1024P CAVO F.O. LOOSE SM  DIEL. 24 FIBRE   PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 24

  • Ader-Art - Hohlader

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Mit Nagetierschutz - ja

  • Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)

Packung

  • 1 M

EAN

7449071807652

Artikelnummer

IT2LDAOS1024P

Herstellernummer

LDAOS1024P

Hersteller

IT2

Anzahl der Fasern:

24

Ader-Art:

Hohlader

Faserart:

Singlemode 9/125

Mit Nagetierschutz:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Cavi fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina in polietilene (PE) per posa esterna