Startseite

ITEM - IT2LDAOS1012 CAVO F.O. LOOSE SM DIEL. 12 FIBRE LSZH - LDAOS1012

KopierenKopieren
ITEM - IT2LDAOS1012 CAVO F.O. LOOSE SM DIEL. 12 FIBRE LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 1 M

EAN

7449078526426

Artikelnummer

IT2LDAOS1012

Herstellernummer

LDAOS1012

Hersteller

IT2

Faserart:

Singlemode 9/125

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavi fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina Halogen Free (per posa interna)