Startseite

ITEM - IT2LDAOM4012P CAVO F.O. LOOSE OM4 DIEL. 12 FIBRE PE - LDAOM4012P

KopierenKopieren
ITEM - IT2LDAOM4012P CAVO F.O. LOOSE OM4  DIEL. 12 FIBRE   PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - Hohlader

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 1 M

EAN

7449072336052

Artikelnummer

IT2LDAOM4012P

Herstellernummer

LDAOM4012P

Hersteller

IT2

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

Hohlader

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantelmaterial:

Polyolefine

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Cavo fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina Halogen Free (per posa interna). 12 fibre, guaina PE