Startseite

ITEM - IT2LDAOM4008 CAVO F.O. LOOSE OM4 DIEL. 8 FIBRE LSZ - LDAOM4008

KopierenKopieren
ITEM - IT2LDAOM4008 CAVO F.O. LOOSE OM4  DIEL. 8 FIBRE   LSZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - Hohlader

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 1 M

EAN

7449070868944

Artikelnummer

IT2LDAOM4008

Herstellernummer

LDAOM4008

Hersteller

IT2

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

Hohlader

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Cavo in fibra ottica LOOSE, OM4 diel.8 fibre, guaina: LSZ. Cavo con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Disponibili nelle versioni con guaina Halogen Free (per posa interna) e Polietilene (PE) per posa esterna