ITEM - IT2LDAOM4004 CAVO F.O. LOOSE OM4 DIEL. 4 FIBRE LSZ - LDAOM4004
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - Hohlader
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
1 M
EAN
7449071578316
Artikelnummer
IT2LDAOM4004
Herstellernummer
LDAOM4004
Hersteller
IT2
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Hohlader
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Cavo in fibra ottica LOOSE, OM4 diel.4 fibre, guaina: LSZ. Cavo con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Disponibili nelle versioni con guaina Halogen Free (per posa interna) e Polietilene (PE) per posa esterna


