ITEM - IT2LDAOM3012P CAVO F.O. LOOSE OM3 DIEL. 12 FIBRE PE - LDAOM3012P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - Hohlader
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
1 M
EAN
7449071881089
Artikelnummer
IT2LDAOM3012P
Herstellernummer
LDAOM3012P
Hersteller
IT2
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Hohlader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Nagetierschutz:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
6 mm


